Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QMC125-200 PANEL CSATL. ALJ.OKHOZ 2DB 63A IP55 FEH SX044153 - GW68735W

MásolásMásolás
GEWISS - QMC125-200 PANEL CSATL. ALJ.OKHOZ 2DB 63A IP55 FEH SX044153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - közbenső perem

  • Alkalmas - CEE 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044153

Gyártói cikkszám

GW68735W

Gyártói típuskód

GW68735W

Tartozék fajtája:

közbenső perem

Alkalmas:

CEE 63 A

Gewiss 68735W