Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - QMC200B 8 2P+F 16A MTC 10A IP44 FEH SX044223 - GW68833W

MásolásMásolás
GEWISS - QMC200B 8 2P+F 16A MTC 10A IP44 FEH SX044223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - >4x16A3p230V

  • CEE-csatlakozó – 32A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 63A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044223

Gyártói cikkszám

GW68833W

Gyártói típuskód

GW68833W

CEE-csatlakozó – 16A:

>4x16A3p230V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

LS-kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Kismegszakító kapcsolók száma:

8

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Kezelés:

energia-kötélbak

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

fehér

Magasság:

600 mm

Szélesség:

1540 mm

Mélység:

600 mm

Gewiss 68833W