GEWISS - QMC63B 2 2P+F 16A 2 2P+F 32A IP55 KÉK. SX044234 - GW68852A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A3p230V
CEE-csatlakozó – 32A - 2x32A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 63A - nélkül
CEE-csatlakozó – 125A - nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044234
Gyártói cikkszám
GW68852A
Gyártói típuskód
GW68852A
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A3p230V
CEE-csatlakozó – 32A:
2x32A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Biztosítás:
LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kismegszakító kapcsolók száma:
4
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Kezelés:
energia-kötélbak
Védettség:
IP56
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
300 mm
Szélesség:
950 mm
Mélység:
300 mm