GEWISS - Rács Horu lámpához GT06068 - GW85071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - lámpatest rács
Anyag - egyéb
A lámpatest búra/üveggömb típusa - tagolt/strukturált
Szín - szürke
Hosszúság - 278 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564125513
Sonepar cikkszám
GT06068
Gyártói cikkszám
GW85071
Gyártói típuskód
GW85071
Tartozék fajtája:
lámpatest rács
Anyag:
egyéb
A lámpatest búra/üveggömb típusa:
tagolt/strukturált
Szín:
szürke
Hosszúság:
278 mm
Szélesség:
265 mm
Magasság / mélység:
31 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Rács Horu lámpához Gewiss 85071