GEWISS - Rb lpt 2x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 GT84904 - GW80456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fénycső
Alkalmas fényforrások számához - 2
Foglalat - G13
Ház anyaga - műanyag
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564248717
Sonepar cikkszám
GT84904
Gyártói cikkszám
GW80456
Gyártói típuskód
GW80456
Fényforrás:
fénycső
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Védettség:
IP65
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Szélesség:
195 mm
Magasság / mélység:
112 mm
Hosszúság:
1590 mm
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 Gewiss 80456