Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

GEWISS - REDŐNY AKTUÁTOR. 1 CS. 6A KNX 2M FEK IP20 SX039953 - GW12797

MásolásMásolás
GEWISS - REDŐNY AKTUÁTOR. 1 CS. 6A KNX 2M FEK IP20 SX039953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Bemenetek száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039953

Gyártói cikkszám

GW12797

Gyártói típuskód

GW12797

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Bemenetek száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

2

Funkció kapcsolás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 12797