GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 1P 10AX FEL/LE 1M FEH. Chorus SX039379 - GW10121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Pólusszám - 1
Használati mód - billentyű
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039379
Gyártói cikkszám
GW10121
Gyártói típuskód
GW10121 Chorus
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Pólusszám:
1
Használati mód:
billentyű
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szín:
fehér
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Gewiss 10121 Chorus