Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 1P 10AX FEL/LE 2M FEK Chorus SX039761 - GW12123

MásolásMásolás
GEWISS - REDŐNYKAPCSOLÓ 1P 10AX FEL/LE 2M FEK Chorus SX039761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039761

Gyártói cikkszám

GW12123

Gyártói típuskód

GW12123 Chorus

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szín:

fekete

Pólusszám:

1

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Gewiss 12123 Chorus