GEWISS - Redőnykapcsoló sülly GT05317 - GW20559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564133006
Sonepar cikkszám
GT05317
Gyártói cikkszám
GW20559
Gyártói típuskód
GW20559
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Igazoló gombok száma:
1
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Redőnykapcsoló sülly Gewiss 20559