GEWISS - Reflektor 150W fémhal körszimm IP65 Rx7s szürk+ff G44676 - GW85052M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Állíthatóság - fordítható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564173507
Sonepar cikkszám
G44676
Gyártói cikkszám
GW85052M
Gyártói típuskód
GW85052M
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Állíthatóság:
fordítható
Névleges feszültség:
230-0 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
RX7s
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Érintésvédelem:
II
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
140 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
370 mm
Hosszúság:
445 mm
Névleges áram:
1800-1800 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem