Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 150W fémhal körszimm IP65 RX7s szürke GT05402 - GW85095

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  150W fémhal körszimm  IP65 RX7s szürke GT05402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564123045

Sonepar cikkszám

GT05402

Gyártói cikkszám

GW85095

Gyártói típuskód

GW85095

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

RX7s

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

egyéb

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

140 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Szélesség:

370 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

445 mm

Pólusszám:

2

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-25-25 °C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Körszimmetrikus reflektor, kábel nélküli változat Gewiss 85095