GEWISS - Reflektor 150W fémhalogén IP65 GT28156 - GW84032M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP66
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564244344
Sonepar cikkszám
GT28156
Gyártói cikkszám
GW84032M
Gyártói típuskód
GW84032M
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP66
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
RX7s
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
125 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
278 mm
Hosszúság:
436 mm
Névleges áram:
1800-1800 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem