GEWISS - Reflektor 2000W fémhal szimm IP66 E40 szürke SN127921 - GW84663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Ház színe - szürke
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564035676
Sonepar cikkszám
SN127921
Gyártói cikkszám
GW84663
Gyártói típuskód
GW84663
Védettség:
IP66
Ház színe:
szürke
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
400-400 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
E40
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Búra anyaga:
üveg prizma
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
405 mm
Ütésállóság:
IK09
Lámpateljesítmény:
2000-2000 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Szélesség:
630 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
770 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-25-25 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Névleges áram:
11300-11300 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem