Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 250W E40 szereletlen IP65 G43687 - GW85293

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  250W E40 szereletlen IP65 G43687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564123892

Sonepar cikkszám

G43687

Gyártói cikkszám

GW85293

Gyártói típuskód

GW85293

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Érintésvédelem:

II

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

140 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

370 mm

Hosszúság:

445 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 250W E40 szereletlen IP65 Gewiss 85293