Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 250W fémhal szimm IP66 E40 szürke +ff G60111 - GW84465M

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  250W fémhal szimm IP66 E40 szürke +ff G60111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Védettség - IP66

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Állíthatóság - fordítható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564172074

Sonepar cikkszám

G60111

Gyártói cikkszám

GW84465M

Gyártói típuskód

GW84465M

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Védettség:

IP66

Ház színe:

szürke

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

E40

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Búra anyaga:

üveg prizma

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

256 mm

Ütésállóság:

IK10

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

423 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

426 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-25-25 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Névleges áram:

2200-2200 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 250W fémhal szimm IP66 E40 szürke +ff Gewiss 84465M