Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 250W nátrium szimm IP65 E40 szürke +ff GT05401 - GW85101S

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  250W nátrium szimm IP65 E40 szürke +ff GT05401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564173606

Sonepar cikkszám

GT05401

Gyártói cikkszám

GW85101S

Gyártói típuskód

GW85101S

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

3000-3000 mA

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

magasfényű

Fényelosztó:

reflektor

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-25-25 °C

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Fényszín:

sárga

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

455 mm

Magasság / mélység:

200 mm

Hosszúság:

630 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 250W nátrium szimm IP65 E40 szürke +ff Gewiss 85101S