Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 2x 42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 Horus2 GT69753 - GW85066

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor   2x 42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 Horus2 GT69753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564178342

Sonepar cikkszám

GT69753

Gyártói cikkszám

GW85066

Gyártói típuskód

GW85066

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

kompakt fénycső

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

140 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Szélesség:

370 mm

Hosszúság:

445 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 2x 42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 Horus2 Gewiss 85066