GEWISS - Reflektor 400W fémhal aszimm IP66 E40 szürke+ff 1kV gy.fesz GT67466 - GW84564M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 240-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67466
Gyártói cikkszám
GW84564M
Gyártói típuskód
GW84564M
Védettség:
IP66
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
240-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
260 mm
Ütésállóság:
IK09
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Szélesség:
418 mm
Hosszúság:
427 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem