Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 400W fémhal aszimm IP66 E40 szürke +ff G45117 - GW84494M

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  400W fémhal aszimm IP66 E40 szürke +ff G45117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 5200-5200 K

  • Védettség - IP66

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564174979

Sonepar cikkszám

G45117

Gyártói cikkszám

GW84494M

Gyártói típuskód

GW84494M

Színhőmérséklet:

5200-5200 K

Védettség:

IP66

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

E40

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

256 mm

Ütésállóság:

IK10

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

423 mm

Hosszúság:

426 mm

Névleges áram:

4200-4200 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal aszimm IP66 E40 szürke +ff Gewiss 84494M