Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 4x18W komp.fcső 2G11 szimm IP65 G45920 - GW85006

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor   4x18W komp.fcső 2G11 szimm IP65 G45920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564119345

Sonepar cikkszám

G45920

Gyártói cikkszám

GW85006

Gyártói típuskód

GW85006

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Névleges feszültség:

220-220 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

2G11

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

II

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

kompakt fénycső

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

140 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Alkalmas fényforrások számához:

4

Szélesség:

370 mm

Hosszúság:

445 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 4x18W komp.fcső 2G11 szimm IP65 Gewiss 85006