Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 500W halogén IP55 állványos S000247 - GW84204

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  500W halogén IP55 állványos S000247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény fő fényforrás - 500 W

  • Fő fényforrás - halogénlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Védettség - IP55

  • Beépített töltőberendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564018280

Sonepar cikkszám

S000247

Gyártói cikkszám

GW84204

Gyártói típuskód

GW84204

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

500 W

Fő fényforrás:

halogénlámpa

Feltölthető:

Nem

Védettség:

IP55

Beépített töltőberendezés:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

szürke

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Nem

Hosszúság:

245 mm

Szélesség:

245 mm

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

345 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halogén IP55 állványos Gewiss 84204