Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 70W fémhal szimm R7s +ff IP65 SN004067 - GW85001M

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  70W fémhal szimm R7s +ff IP65 SN004067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

  • Állíthatóság - fordítható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564173361

Sonepar cikkszám

SN004067

Gyártói cikkszám

GW85001M

Gyártói típuskód

GW85001M

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Állíthatóság:

fordítható

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

RX7s

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

II

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén/nátriumlámpa

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

138 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

335 mm

Hosszúság:

445 mm

Névleges áram:

1000-1000 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal szimm R7s +ff Gewiss 85001M