GEWISS - RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,03B[IR] 7M IP20 SX044770 - GW90913B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044770
Gyártói cikkszám
GW90913B
Gyártói típuskód
GW90913B
Pólusszám:
2
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Modulszélesség:
7
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
63 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
72 mm