Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0.03A[IR] 7M IP20 SX044771 - GW90921

MásolásMásolás
GEWISS - RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0.03A[IR] 7M IP20 SX044771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Szelektív-típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044771

Gyártói cikkszám

GW90921

Gyártói típuskód

GW90921

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

felügyelő egység automata újraindítással

Szerelési mód:

DIN-sín

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Modulszélesség:

7

Lökőáram-állóság:

3 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezések integrálva:

önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

25 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

73.6 mm

Gewiss 90921