GEWISS - RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,3B[IR] 7M IP20 SX044776 - GW90927B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044776
Gyártói cikkszám
GW90927B
Gyártói típuskód
GW90927B
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Modulszélesség:
7
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
25 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
72 mm