GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT +DIN HOZ 2P+F 32A 380 415V 9H IP66 SX043844 - GW66841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043844
Gyártói cikkszám
GW66841
Gyártói típuskód
GW66841
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP66
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66841