Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 2P+F 16A 9H IP44 SX043456 - GW66029

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 2P+F 16A 9H IP44 SX043456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043456

Gyártói cikkszám

GW66029

Gyártói típuskód

GW66029

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

Diazed

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66029