GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 2P+F 63A 380 415V 9H IP67 SX043922 - GW67251N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043922
Gyártói cikkszám
GW67251N
Gyártói típuskód
GW67251N
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 67251N