Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 16A 4H IP67 SX043567 - GW66224N

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 16A 4H IP67 SX043567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043567

Gyártói cikkszám

GW66224N

Gyártói típuskód

GW66224N

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP67

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66224N