GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 16A 9H IP67 SX043570 - GW66227N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043570
Gyártói cikkszám
GW66227N
Gyártói típuskód
GW66227N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66227N