Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 32A 4H IP44 SX043462 - GW66035

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 32A 4H IP44 SX043462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043462

Gyártói cikkszám

GW66035

Gyártói típuskód

GW66035

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

Diazed

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66035