Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 63A 9H IP66 SX043743 - GW66528

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 63A 9H IP66 SX043743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043743

Gyártói cikkszám

GW66528

Gyártói típuskód

GW66528

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP66

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66528