GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+N+F 16A 4H IP44 SX043452 - GW66025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043452
Gyártói cikkszám
GW66025
Gyártói típuskód
GW66025
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP44
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
Diazed
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66025