Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI +DIN 3P+F 32A 380 415V 3H IP66 SX043915 - GW66996

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI +DIN 3P+F 32A 380 415V 3H IP66 SX043915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 3 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043915

Gyártói cikkszám

GW66996

Gyártói típuskód

GW66996

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

3 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP66

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66996