Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C FK 2P+F 32A 230V 6H IP67 SX043483 - GW66065N

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C FK 2P+F 32A 230V 6H IP67 SX043483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043483

Gyártói cikkszám

GW66065N

Gyártói típuskód

GW66065N

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

automata

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66065N