GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C FK 3P+N+F 16A 230V 9H IP67 SX043476 - GW66056N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043476
Gyártói cikkszám
GW66056N
Gyártói típuskód
GW66056N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66056N