Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C SÜLLY. 2P+F 16A 230V 6H IP67 SX043533 - GW66154N

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C SÜLLY. 2P+F 16A 230V 6H IP67 SX043533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043533

Gyártói cikkszám

GW66154N

Gyártói típuskód

GW66154N

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

automata

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66154N