GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT MT 6KA C SÜLLY. 3P+F 16A 400V 6H IP67 SX043537 - GW66158N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043537
Gyártói cikkszám
GW66158N
Gyártói típuskód
GW66158N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66158N