GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 2P+F 16A 4H IP67 SX043608 - GW66323N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043608
Gyártói cikkszám
GW66323N
Gyártói típuskód
GW66323N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP67
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66323N