GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 2P+F 16A 9H IP44 SX043494 - GW66107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043494
Gyártói cikkszám
GW66107
Gyártói típuskód
GW66107
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem