GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+F 16A 6H IP44 SX043495 - GW66108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043495
Gyártói cikkszám
GW66108
Gyártói típuskód
GW66108
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66108