Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+F 16A 9H IP44 SX043512 - GW66127

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+F 16A 9H IP44 SX043512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043512

Gyártói cikkszám

GW66127

Gyártói típuskód

GW66127

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

Diazed

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66127