GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+F 16A 9H IP67 SX043612 - GW66327N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043612
Gyártói cikkszám
GW66327N
Gyártói típuskód
GW66327N
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66327N