GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+F 32A 6H IP44 SX043505 - GW66119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043505
Gyártói cikkszám
GW66119
Gyártói típuskód
GW66119
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nélkül
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66119