GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+N+F 32A 9H IP44 SX043524 - GW66139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043524
Gyártói cikkszám
GW66139
Gyártói típuskód
GW66139
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
Diazed
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66139