Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+N+F 63A 9H IP67 SX043635 - GW66350N

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. 3P+N+F 63A 9H IP67 SX043635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043635

Gyártói cikkszám

GW66350N

Gyártói típuskód

GW66350N

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66350N