Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. BIZT.3P+N+F 16A 9H IP66 SX043809 - GW66806

MásolásMásolás
GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT SÜLLY. BIZT.3P+N+F 16A 9H IP66 SX043809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043809

Gyártói cikkszám

GW66806

Gyártói típuskód

GW66806

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP66

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66806