GEWISS - RÉZKÁBEL 4 ÉRPÁR HALOGENF. VÉDŐCSŐ CAT 5 FTP 24 AWG 305M SX041516 - GW38190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető felület - egyéb
Vezetékátmérő - 0.52 mm
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041516
Gyártói cikkszám
GW38190
Gyártói típuskód
GW38190
Vezető felület:
egyéb
Vezetékátmérő:
0.52 mm
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Sodort erek:
párok
Érszigetelés:
PVC
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia + fonat
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Védőköpeny:
egyéb
Köpeny anyaga:
PVC
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:
Nem
Külső átmérő kb.:
6.19 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
20-20 °C
Kategória:
5E
NVP-érték:
1 %