GEWISS - RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT CAT 5E FTP 2M FEK Chorus IP20 SX039840 - GW12436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039840
Gyártói cikkszám
GW12436
Gyártói típuskód
GW12436 Chorus
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Igen
Szín:
fekete
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
kábelkötöző
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
44 mm
Készülék magasság:
32 mm
Készülék mélység:
44 mm