GEWISS - RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT CAT 6 FTP 1M FEH. Chorus IP20 SX039455 - GW10424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039455
Gyártói cikkszám
GW10424
Gyártói típuskód
GW10424 Chorus
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Igen
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
kábelkötöző
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
32 mm
Készülék mélység:
44 mm